Beli Straight Pipe Wrench di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KRISBOW Pipe Wrench (Kunci Pipa)Deskripsi:Pipe Wrench 10inch adalah satu alat pertukangan yang cukup jamak ditemukan di rumah-rumah merek KRISBOW (kunci pipa). Kunci pipa digunakan untuk melapas dan memasang pipa dengan sambungan ulir atau memegang benda silindris lainnya. Penggunaan kunci pipa dalam keseharian memang tidak sesering penggunaan obeng atau tang misalnya tetapi ada beberapa pekerjaan rumah yang memang hanya bisa ditangani dengan menggunakan kunci pipa. Misalnya, saat anda menemukan pipa Air ledeng anda yang mampet, anda mau tidak mau harus membongkarnya dengan menggunakan kunci pipa.
- MCC Pipe Wrench (Kunci Pipa)Deskripsi:-The strength is guaranteed JIS ordinary grade.-For tightening of galvanized steel pipe (white pipe).
- TRUSCO Pipe Wrenchatribut:
- Purpose of Use: Tightening and disassembling gas, water pipe (white pipe) and the like.
- Kennedy Heavy Duty Pipe Wrench (Kunci Pipa)atribut:
- Handle Color: Red
- Handle Material: Cast Iron
- Handle Type: Adjustable
- Jaw Material: Dropped Forged
- Jaw Type: Standard
- Standards Met: BS 3594 : Part 1
- Type: Pipe Wrench
- TEKIRO Pipe Wrench (Kunci Pipa)Deskripsi:TEKIRO Kunci Pipa - Hijau merupakan kunci pipa berbahan metal berkualitas, kuat, dan tahan lama dengan ukuran 6 Inch serta memiliki konstruksi hampir sama dengan kunci inggris yaitu mempunyai rahang diam, rahang geser, dan ulir penyetel. Kunci pipa ini dapat digunakan untuk melepas dan memasang pipa sambungan ulir atau untuk memegang benda silindris lainnya.
- KYOTO TOOL (KTC) Pipe WrenchDeskripsi:-The gripper is a tooth shape that is often caught and heat treated.-Tightening and disassembling gas, water pipe (white pipe) and the like.
- RIDGID Aluminum Straight Pipe Wrench (Kunci Pipa)Deskripsi:RIDGID Aluminum Pipe Wrenches provide professional strength in lightweight aluminum. The Aluminum Straight Pipe Wrench offers the same durability and ease-of-use found in all RIDGID heavy-duty wrenches.Size = nominal length of handlePipe Capacity = maximum nominal diameter of steel pipe
- Kennedy Aluminium Pipe WrenchDeskripsi:Lightweight aluminium. As robust as cast iron wrenches but 40% lighter. I-beam handle design.atribut:
- Protection Features: 40% Lighter
- Jaw Material: Steel
- Handle Color: Silver
- Type: Pipe Wrench
- Handle Type: Adjustable
- Handle Material: Lightweight Aluminium
- Standards Met: GGG-W-651E
- Jaw Type: Standard
- monotaro Pipe Wrench (Kunci Pipa)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Pipaatribut:
- Material: Head: carbon steel, body: cast iron
- Kennedy Capacity Pipe Chain WrenchDeskripsi:For gripping tubes, piping and irregular shaped objects. The chain is looped around the object and locked on the head. The head will automatically grip in the direction of the turn and the object can be rotated. The head is double ended and fully reversible for longer tool life.atribut:
- Handle length: 545mm
- Type: Chain Wrench
- Chain Material: Carbon Steel
- Handle Color: Red
- Chain Length: 525mm
- Standards Met: GG-W-651
- Maximum Pipe Capacity: 63mm
- Handle Material: Steel
- Length: 545mm
- Dextone PVC Pipe Cement (Lem Pipa PVC)Deskripsi:Lem yang diformulasikan khusus untuk merekatkan pipa-piva pvc dan sejenisnya yang biasanya dipakai dalam industri bangunan. Lem omo dibuat dari bahan yang berkualitas juga mempunyai daya tahan yang baik terhadap tekanan dan mampu menahan air dari kebocoran.atribut:
- Solid Content (%): 25 +/- 2%
- Density: 0.85 g/volume
- Viskositas: 2000-3000 cps
- Miyanaga Core Drill Kit for PVC Pipe Straight Shankatribut:
- Kit Contents: Cutter Ø 120, Ø 170, L shank, center drill
- KODAMA Crimping Socket Type For Steel Pipe Straight Pipe (Half Size) Latribut:
- Dimension W (mm): 72
- Dimension L (mm): 40
- Suitable Scratch Length: Approx. 20mm
- Dimensions d (mm): 21
- Applicable Wrench: Allen wrench 6mm
- Bolt Material: Chrome molybdenum steel (SCM435)
- Chemical Resistance: Suitable: Gasoline (excluding high octane), ammonia water, A heavy oil, ethanol, ethylene glycol, caustic soda, OK: Hydrochloric acid / sulfuric acid (20% at room temperature), B / C heavy oil, Not suitable: Toluene, acetone / MEK
- Fluid Used: Water, hot water, oil, steam
- Material (Metal): (Cover) / Ductile cast iron (FCD450)
- Material (Packing): Special heat-resistant agent for high nitrile rubber
- Nominal Diameter: 15A
- Operating Temperature Limit: -30 to 130
- Proof Pressure (MPa): 2
- Shape: socket
- TRUSCO Number: 353-7196
- Type: Mechanical coupling
- TONE Powerful Power Wrench (With Torque Wrench)atribut:
- Notes: The Weight is the sum of the main body, the straight reaction force receiver, and the torque wrench.
- YG1 Straight Flute Pipe Tap PT HSSatribut:
- Limit: JIS II
- TRUSCO Adjustable Thread Cutting Round Dies for Straight PipeDeskripsi:-Adjustable screw allows you to adjust the dimension.-Can also be used when repairing ridge.-Work Material: Iron, Light Metal.-For external thread machining.atribut:
- Nominal Dimension: 43191
- Number of Ridges: 19
- Thickness: 14mm
- Outer Diameter: 38mm
- Purpose of Use: Work Material: Iron, Light Metal. For external thread machining.
Daftar Harga Straight Pipe Wrench Terbaru November 2026
| KRISBOW Pipe Wrench (Kunci Pipa) | Rp84.900 |
| RIDGID Heavy-Duty Straight Pipe Wrench (Kunci Pipa) | Rp1.399.900 |
| MCC Pipe Wrench (Kunci Pipa) | Rp499.900 |
| TRUSCO Pipe Wrench | Rp499.900 |
| Kennedy Heavy Duty Pipe Wrench (Kunci Pipa) | Rp329.900 |
| TEKIRO Pipe Wrench (Kunci Pipa) | Rp60.900 |
| KYOTO TOOL (KTC) Pipe Wrench | Rp169.900 |
| RIDGID Aluminum Straight Pipe Wrench (Kunci Pipa) | Rp2.199.900 |
| Kennedy Aluminium Pipe Wrench | Rp279.900 |
| STANLEY Pipe Wrench (Kunci Pipa) | Rp93.900 |
Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/otP103637893-11.jpg)
/d6P102048474-16.jpg)
/P102751974-1.jpg)

/o2P101005866-11.jpg)
/8oP101000312-2.jpg)
%20Pipe%20Wrench/P102733729-1.jpg)
/8uP102294318-8.jpg)

/ajP104802379-1.jpg)
/47P103184151-9.jpg)

/j6P102037690-2.jpg)

%20L/88P103649296-1.jpg)
/pxP103739933-1.jpg)




%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)